713.00 CHF/ Unitéhors TVA
770.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 713.00 CHF | - |
4+ | 634.50 CHF | 11.01% |
10+ | 556.00 CHF | 22.02% |
20+ | 502.00 CHF | 29.59% |
30+ | 468.50 CHF | 34.29% |
50+ | 456.50 CHF | 35.97% |
100+ | 445.00 CHF | 37.59% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 113.67 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 349 |
Dimension selon French R | NF-R52 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |