657.00 CHF/ Unitéhors TVA
710.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 657.00 CHF | - |
4+ | 584.00 CHF | 11.11% |
10+ | 512.00 CHF | 22.07% |
20+ | 462.00 CHF | 29.68% |
30+ | 431.50 CHF | 34.32% |
50+ | 420.00 CHF | 36.07% |
100+ | 409.50 CHF | 37.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 104.14 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 346 |
Dimension selon French R | NF-R49 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |