596.00 CHF/ Unitéhors TVA
644.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 596.00 CHF | - |
4+ | 530.00 CHF | 11.07% |
10+ | 464.50 CHF | 22.06% |
20+ | 419.00 CHF | 29.70% |
30+ | 391.00 CHF | 34.40% |
50+ | 381.00 CHF | 36.07% |
100+ | 371.50 CHF | 37.67% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94.62 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Dimension selon French R | NF-R46 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |