519.50 CHF/ Unitéhors TVA
561.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 519.50 CHF | - |
4+ | 462.00 CHF | 11.07% |
10+ | 405.00 CHF | 22.04% |
20+ | 366.50 CHF | 29.45% |
30+ | 342.00 CHF | 34.17% |
50+ | 333.50 CHF | 35.80% |
100+ | 324.50 CHF | 37.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.92 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Dimension selon French R | NF-R42 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |