711.00 CHF/ Unitéhors TVA
768.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 711.00 CHF | - |
4+ | 610.00 CHF | 14.21% |
10+ | 535.00 CHF | 24.75% |
20+ | 478.00 CHF | 32.77% |
30+ | 446.50 CHF | 37.20% |
50+ | 434.50 CHF | 38.89% |
100+ | 420.00 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 99.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |