613.50 CHF/ Unitéhors TVA
663.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 613.50 CHF | - |
4+ | 545.50 CHF | 11.08% |
10+ | 478.50 CHF | 22.00% |
20+ | 432.00 CHF | 29.58% |
30+ | 403.00 CHF | 34.31% |
50+ | 392.50 CHF | 36.02% |
100+ | 383.00 CHF | 37.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 97.79 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Dimension selon French R | NF-R47 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |