439.50 CHF/ Unitéhors TVA
475.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 439.50 CHF | - |
4+ | 378.50 CHF | 13.88% |
10+ | 331.50 CHF | 24.57% |
20+ | 296.50 CHF | 32.54% |
30+ | 277.00 CHF | 36.97% |
50+ | 269.50 CHF | 38.68% |
100+ | 260.00 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |