399.00 CHF/ Unitéhors TVA
431.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 399.00 CHF | - |
4+ | 343.50 CHF | 13.91% |
10+ | 301.00 CHF | 24.56% |
20+ | 269.50 CHF | 32.46% |
30+ | 251.50 CHF | 36.97% |
50+ | 245.00 CHF | 38.60% |
100+ | 236.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |