310.50 CHF/ Unitéhors TVA
335.65 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 310.50 CHF | - |
4+ | 267.00 CHF | 14.01% |
10+ | 234.00 CHF | 24.64% |
20+ | 209.00 CHF | 32.69% |
30+ | 195.00 CHF | 37.20% |
50+ | 190.00 CHF | 38.81% |
100+ | 183.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 94 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |