416.50 CHF/ Unitéhors TVA
450.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 416.50 CHF | - |
4+ | 359.00 CHF | 13.81% |
10+ | 315.00 CHF | 24.37% |
20+ | 280.50 CHF | 32.65% |
30+ | 262.00 CHF | 37.09% |
50+ | 255.00 CHF | 38.78% |
100+ | 246.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |