577.00 CHF/ Unitéhors TVA
623.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 577.00 CHF | - |
4+ | 512.50 CHF | 11.18% |
10+ | 449.50 CHF | 22.10% |
20+ | 406.50 CHF | 29.55% |
30+ | 379.50 CHF | 34.23% |
50+ | 369.50 CHF | 35.96% |
100+ | 359.50 CHF | 37.69% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 91.44 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 342 |
Dimension selon French R | NF-R45 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |