42.30 CHF/ Unitéhors TVA
45.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.30 CHF | - |
4+ | 36.30 CHF | 14.18% |
10+ | 31.90 CHF | 24.59% |
20+ | 28.60 CHF | 32.39% |
30+ | 26.70 CHF | 36.88% |
50+ | 26.00 CHF | 38.53% |
100+ | 25.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 9.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |