618.50 CHF/ Unitéhors TVA
668.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 618.50 CHF | - |
4+ | 531.50 CHF | 14.07% |
10+ | 466.00 CHF | 24.66% |
20+ | 416.00 CHF | 32.74% |
30+ | 388.50 CHF | 37.19% |
50+ | 378.00 CHF | 38.88% |
100+ | 365.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 89.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |