498.50 CHF/ Unitéhors TVA
538.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 498.50 CHF | - |
4+ | 429.00 CHF | 13.94% |
10+ | 376.00 CHF | 24.57% |
20+ | 336.50 CHF | 32.50% |
30+ | 314.00 CHF | 37.01% |
50+ | 306.00 CHF | 38.62% |
100+ | 295.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |