402.50 CHF/ Unitéhors TVA
435.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 402.50 CHF | - |
4+ | 345.00 CHF | 14.29% |
10+ | 302.50 CHF | 24.84% |
20+ | 271.00 CHF | 32.67% |
30+ | 253.00 CHF | 37.14% |
50+ | 246.50 CHF | 38.76% |
100+ | 238.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 88 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |