631.00 CHF/ Unitéhors TVA
682.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 631.00 CHF | - |
4+ | 547.50 CHF | 13.23% |
10+ | 480.00 CHF | 23.93% |
20+ | 438.50 CHF | 30.51% |
30+ | 409.00 CHF | 35.18% |
50+ | 398.50 CHF | 36.85% |
100+ | 384.50 CHF | 39.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 87.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |