610.00 CHF/ Unitéhors TVA
659.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 610.00 CHF | - |
4+ | 530.00 CHF | 13.11% |
10+ | 464.50 CHF | 23.85% |
20+ | 419.00 CHF | 31.31% |
30+ | 391.00 CHF | 35.90% |
50+ | 381.00 CHF | 37.54% |
100+ | 367.00 CHF | 39.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 82.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |