599.50 CHF/ Unitéhors TVA
648.06 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 599.50 CHF | - |
4+ | 521.00 CHF | 13.09% |
10+ | 457.00 CHF | 23.77% |
20+ | 411.00 CHF | 31.44% |
30+ | 384.00 CHF | 35.95% |
50+ | 374.00 CHF | 37.61% |
100+ | 361.00 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 81.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |