44.50 CHF/ Unitéhors TVA
48.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44.50 CHF | - |
4+ | 38.20 CHF | 14.16% |
10+ | 33.50 CHF | 24.72% |
20+ | 30.00 CHF | 32.58% |
30+ | 28.00 CHF | 37.08% |
50+ | 27.30 CHF | 38.65% |
100+ | 26.30 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 8.9 mm |
Diamètre du cordon | 2.7 mm |
Dimension selon French R | NF-R8 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |