587.50 CHF/ Unitéhors TVA
635.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 587.50 CHF | - |
4+ | 510.50 CHF | 13.11% |
10+ | 448.00 CHF | 23.74% |
20+ | 403.00 CHF | 31.40% |
30+ | 376.50 CHF | 35.91% |
50+ | 366.50 CHF | 37.62% |
100+ | 354.00 CHF | 39.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |