571.50 CHF/ Unitéhors TVA
617.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 571.50 CHF | - |
4+ | 495.00 CHF | 13.39% |
10+ | 434.00 CHF | 24.06% |
20+ | 392.00 CHF | 31.41% |
30+ | 366.00 CHF | 35.96% |
50+ | 356.50 CHF | 37.62% |
100+ | 343.50 CHF | 39.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 77.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |