335.00 CHF/ Unitéhors TVA
362.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 335.00 CHF | - |
4+ | 287.50 CHF | 14.18% |
10+ | 252.00 CHF | 24.78% |
20+ | 226.50 CHF | 32.39% |
30+ | 211.50 CHF | 36.87% |
50+ | 206.00 CHF | 38.51% |
100+ | 198.50 CHF | 40.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |