425.50 CHF/ Unitéhors TVA
459.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 425.50 CHF | - |
4+ | 364.50 CHF | 14.34% |
10+ | 319.50 CHF | 24.91% |
20+ | 287.00 CHF | 32.55% |
30+ | 268.00 CHF | 37.02% |
50+ | 261.00 CHF | 38.66% |
100+ | 251.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |