258.00 CHF/ Unitéhors TVA
278.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 258.00 CHF | - |
4+ | 221.50 CHF | 14.15% |
10+ | 194.00 CHF | 24.81% |
20+ | 174.00 CHF | 32.56% |
30+ | 162.50 CHF | 37.02% |
50+ | 158.00 CHF | 38.76% |
100+ | 153.00 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |