331.50 CHF/ Unitéhors TVA
358.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 331.50 CHF | - |
4+ | 284.50 CHF | 14.18% |
10+ | 249.00 CHF | 24.89% |
20+ | 223.50 CHF | 32.58% |
30+ | 208.50 CHF | 37.10% |
50+ | 203.00 CHF | 38.76% |
100+ | 195.50 CHF | 41.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 73 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |