209.50 CHF/ Unitéhors TVA
226.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 209.50 CHF | - |
4+ | 180.00 CHF | 14.08% |
10+ | 157.50 CHF | 24.82% |
20+ | 141.00 CHF | 32.70% |
30+ | 131.50 CHF | 37.23% |
50+ | 128.00 CHF | 38.90% |
100+ | 123.50 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 71.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 149 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |