340.00 CHF/ Unitéhors TVA
367.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 340.00 CHF | - |
4+ | 293.00 CHF | 13.82% |
10+ | 257.00 CHF | 24.41% |
20+ | 229.50 CHF | 32.50% |
30+ | 214.50 CHF | 36.91% |
50+ | 209.00 CHF | 38.53% |
100+ | 201.50 CHF | 40.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |