33.40 CHF/ Unitéhors TVA
36.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.40 CHF | - |
4+ | 28.60 CHF | 14.37% |
10+ | 25.10 CHF | 24.85% |
20+ | 22.60 CHF | 32.34% |
30+ | 21.00 CHF | 37.13% |
50+ | 20.50 CHF | 38.62% |
100+ | 19.70 CHF | 41.02% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.65 mm |
Diamètre du cordon | 1.63 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 903 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |