33.50 CHF/ Unitéhors TVA
36.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.50 CHF | - |
4+ | 28.80 CHF | 14.03% |
10+ | 25.30 CHF | 24.48% |
20+ | 22.70 CHF | 32.24% |
30+ | 21.20 CHF | 36.72% |
50+ | 20.60 CHF | 38.51% |
100+ | 19.90 CHF | 40.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.2 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R6 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |