404.50 CHF/ Unitéhors TVA
437.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 404.50 CHF | - |
4+ | 348.50 CHF | 13.84% |
10+ | 305.50 CHF | 24.47% |
20+ | 272.50 CHF | 32.63% |
30+ | 254.50 CHF | 37.08% |
50+ | 248.00 CHF | 38.69% |
100+ | 239.50 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 66.04 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Dimension selon French R | NF-R37 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |