415.00 CHF/ Unitéhors TVA
448.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 415.00 CHF | - |
4+ | 357.50 CHF | 13.86% |
10+ | 313.50 CHF | 24.46% |
20+ | 279.00 CHF | 32.77% |
30+ | 260.50 CHF | 37.23% |
50+ | 253.50 CHF | 38.92% |
100+ | 245.50 CHF | 40.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |