380.00 CHF/ Unitéhors TVA
410.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 380.00 CHF | - |
4+ | 326.00 CHF | 14.21% |
10+ | 286.00 CHF | 24.74% |
20+ | 256.50 CHF | 32.50% |
30+ | 239.50 CHF | 36.97% |
50+ | 233.50 CHF | 38.55% |
100+ | 224.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |