225.00 CHF/ Unitéhors TVA
243.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 225.00 CHF | - |
4+ | 193.50 CHF | 14.00% |
10+ | 170.00 CHF | 24.44% |
20+ | 151.50 CHF | 32.67% |
30+ | 141.00 CHF | 37.33% |
50+ | 137.50 CHF | 38.89% |
100+ | 132.50 CHF | 41.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |