474.00 CHF/ Unitéhors TVA
512.39 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 474.00 CHF | - |
4+ | 408.00 CHF | 13.92% |
10+ | 357.50 CHF | 24.58% |
20+ | 320.50 CHF | 32.38% |
30+ | 299.00 CHF | 36.92% |
50+ | 291.50 CHF | 38.50% |
100+ | 280.50 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |