361.00 CHF/ Unitéhors TVA
390.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 361.00 CHF | - |
4+ | 310.50 CHF | 13.99% |
10+ | 272.00 CHF | 24.65% |
20+ | 242.50 CHF | 32.83% |
30+ | 226.00 CHF | 37.40% |
50+ | 220.50 CHF | 38.92% |
100+ | 213.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 63 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |