392.00 CHF/ Unitéhors TVA
423.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 392.00 CHF | - |
4+ | 338.00 CHF | 13.78% |
10+ | 296.50 CHF | 24.36% |
20+ | 264.50 CHF | 32.53% |
30+ | 247.00 CHF | 36.99% |
50+ | 240.50 CHF | 38.65% |
100+ | 232.00 CHF | 40.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 62.87 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 333 |
Dimension selon French R | NF-R36 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |