345.00 CHF/ Unitéhors TVA
372.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 345.00 CHF | - |
4+ | 296.50 CHF | 14.06% |
10+ | 260.00 CHF | 24.64% |
20+ | 233.00 CHF | 32.46% |
30+ | 217.50 CHF | 36.96% |
50+ | 211.50 CHF | 38.70% |
100+ | 204.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |