31.80 CHF/ Unitéhors TVA
34.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.80 CHF | - |
4+ | 27.50 CHF | 13.52% |
10+ | 24.10 CHF | 24.21% |
20+ | 21.40 CHF | 32.70% |
30+ | 20.00 CHF | 37.11% |
50+ | 19.40 CHF | 38.99% |
100+ | 18.90 CHF | 40.57% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 6.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0061-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |