200.50 CHF/ Unitéhors TVA
216.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 200.50 CHF | - |
4+ | 173.00 CHF | 13.72% |
10+ | 151.50 CHF | 24.44% |
20+ | 135.50 CHF | 32.42% |
30+ | 126.50 CHF | 36.91% |
50+ | 123.00 CHF | 38.65% |
100+ | 119.00 CHF | 40.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0595-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |