256.50 CHF/ Unitéhors TVA
277.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 256.50 CHF | - |
4+ | 219.50 CHF | 14.42% |
10+ | 192.50 CHF | 24.95% |
20+ | 172.50 CHF | 32.75% |
30+ | 161.00 CHF | 37.23% |
50+ | 156.50 CHF | 38.99% |
100+ | 151.50 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |