163.50 CHF/ Unitéhors TVA
176.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 163.50 CHF | - |
4+ | 140.50 CHF | 14.07% |
10+ | 123.00 CHF | 24.77% |
20+ | 110.00 CHF | 32.72% |
30+ | 103.00 CHF | 37.00% |
50+ | 100.00 CHF | 38.84% |
100+ | 96.50 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 141 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |