317.50 CHF/ Unitéhors TVA
343.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 317.50 CHF | - |
4+ | 274.00 CHF | 13.70% |
10+ | 240.00 CHF | 24.41% |
20+ | 213.50 CHF | 32.76% |
30+ | 199.50 CHF | 37.17% |
50+ | 194.50 CHF | 38.74% |
100+ | 188.00 CHF | 40.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 56 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |