155.50 CHF/ Unitéhors TVA
168.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 155.50 CHF | - |
4+ | 134.00 CHF | 13.83% |
10+ | 117.50 CHF | 24.44% |
20+ | 105.00 CHF | 32.48% |
30+ | 97.80 CHF | 37.11% |
50+ | 95.20 CHF | 38.78% |
100+ | 91.90 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 55.25 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 139 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |