308.50 CHF/ Unitéhors TVA
333.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 308.50 CHF | - |
4+ | 265.00 CHF | 14.10% |
10+ | 232.50 CHF | 24.64% |
20+ | 207.50 CHF | 32.74% |
30+ | 193.50 CHF | 37.28% |
50+ | 188.50 CHF | 38.90% |
100+ | 182.00 CHF | 41.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |