253.00 CHF/ Unitéhors TVA
273.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 253.00 CHF | - |
4+ | 218.00 CHF | 13.83% |
10+ | 191.00 CHF | 24.51% |
20+ | 170.50 CHF | 32.61% |
30+ | 159.50 CHF | 36.96% |
50+ | 155.00 CHF | 38.74% |
100+ | 150.00 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |