228.50 CHF/ Unitéhors TVA
247.01 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 228.50 CHF | - |
4+ | 197.00 CHF | 13.79% |
10+ | 173.00 CHF | 24.29% |
20+ | 154.50 CHF | 32.39% |
30+ | 144.00 CHF | 36.98% |
50+ | 140.50 CHF | 38.51% |
100+ | 135.50 CHF | 40.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |