232.00 CHF/ Unitéhors TVA
250.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 232.00 CHF | - |
4+ | 199.00 CHF | 14.22% |
10+ | 174.50 CHF | 24.78% |
20+ | 156.00 CHF | 32.76% |
30+ | 146.00 CHF | 37.07% |
50+ | 142.00 CHF | 38.79% |
100+ | 137.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.8 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |