122.50 CHF/ Unitéhors TVA
132.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.50 CHF | - |
4+ | 105.00 CHF | 14.29% |
10+ | 91.70 CHF | 25.14% |
20+ | 82.10 CHF | 32.98% |
30+ | 76.60 CHF | 37.47% |
50+ | 74.70 CHF | 39.02% |
100+ | 72.00 CHF | 41.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.7 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |