172.50 CHF/ Unitéhors TVA
186.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 172.50 CHF | - |
4+ | 148.50 CHF | 13.91% |
10+ | 130.00 CHF | 24.64% |
20+ | 116.50 CHF | 32.46% |
30+ | 109.00 CHF | 36.81% |
50+ | 106.00 CHF | 38.55% |
100+ | 102.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.09 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |