296.50 CHF/ Unitéhors TVA
320.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 296.50 CHF | - |
4+ | 254.50 CHF | 14.17% |
10+ | 223.50 CHF | 24.62% |
20+ | 199.50 CHF | 32.72% |
30+ | 186.00 CHF | 37.27% |
50+ | 181.50 CHF | 38.79% |
100+ | 175.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Ambre (translucide) |
Dureté | 70 |
Compound | 9100 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 300 °C |
Dureté nominal | 70 |